![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/069723-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523364138)
Legrand - Poussoir temoin etanche 10A Plexo complet IP55 saillie - gris
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
avec éclairage - Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060697235
Réf. Sonepar
00001069723
Réf. Fournisseur
069723
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bascule/rocker
avec éclairage
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
largeur d'appareil
80 mm
hauteur d'appareil
84 mm
profondeur d'appareil
57 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
version sans contact
Non
traitement antibactérien
Non
numéro RAL (équivalent)
7046
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
couleur
gris
tension nominale
250 V
mode de pose
saillie
composition
mécanisme complet avec cadre
sans halogène
Oui
type de connexion
borne automatique
imprimé
sans
traitement de la surface
non traité
avec voyant indicateur
Oui
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
porte-étiquette
Non
Contact de report
Non
qualité du matériau
thermoplastique
nombre de pôles
1
matériau
plastique
type de fixation
fixation à vis
nombre de bascules d'actionnement
1
Poussoir témoin 10A étanche Plexo complet fixation saillie IP55 IK07 - gris - livré avec 2 embouts, plaque déclipsée et lampe 230V
Les Atouts de l'article:
Poussoir témoin étanche Plexo complet saillie - Gris
IP55 - IK07 - 10A
Livré avec lampe 230V - Contact libre de potentiel
Connexion à bornes automatiques
Livré complet avec 2 embouts - plaque déclipsée
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables