![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-600014-WEB-R.jpg?ts=1707523404979)
Legrand - Poussoir simple lumineux dooxie IP44 6A 250V livre avec plaque carree blanche
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
avec éclairage - Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971004474
Réf. Sonepar
00001100447
Réf. Fournisseur
600014
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bascule/rocker
avec éclairage
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
32.6 mm
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
version sans contact
Non
traitement antibactérien
Non
numéro RAL (équivalent)
9003
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
transparent
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP44
couleur
blanc
tension nominale
250 V
mode de pose
encastré
composition
mécanisme complet avec plaque
sans halogène
Oui
type de connexion
borne automatique
imprimé
sans
traitement de la surface
non traité
avec voyant indicateur
Oui
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
porte-étiquette
Non
Contact de report
Non
qualité du matériau
thermoplastique
nombre de pôles
2
matériau
plastique
type de fixation
fixation à griffes/vis
nombre de bascules d'actionnement
1
Poussoir simple avec voyant lumineux dooxie IP44 6A 250V~ finition blanc livré complet avec support et plaque de finition carrée
Les Atouts de l'article:
Poussoir lumineux 6A - 250V dooxie IP44 complet
Plaque IP44 livrée avec le produit
IP44 protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm - protégé contre les projections d'eau de toutes directions
Repérage des bornes facilitant le câblage - Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
Rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables