![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-086009L-WEB-R.jpg?ts=1710903648807)
Legrand - Poussoir porte-étiquette Appareillage saillie complet 6A blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972654357
Réf. Sonepar
00001265435
Réf. Fournisseur
086009L
Réf. Commerciale
Legrand
Poussoir porte-étiquette Appareillage saillie complet 6A blanc
Les Atouts de l'article:
6A, 250V~
Avec contact inverseur (NO + NF)
Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs - Livré bornes ouvertes
Devient lumineux avec lampe référence 089901, référence 089902, référence 089906
Finition blanc RAL 9003
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.