![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/069634-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523321644)
Legrand - Poussoir inverseur NO+NF lum + porte-etiquette Plexo composable IP55 10A - blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
avec éclairage - Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060696344
Réf. Sonepar
00001069634
Réf. Fournisseur
069634
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bascule/rocker
avec éclairage
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
largeur d'appareil
64 mm
hauteur d'appareil
64 mm
profondeur d'appareil
40 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
version sans contact
Non
traitement antibactérien
Non
numéro RAL (équivalent)
9100
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
source lumineuse fournie
Oui
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
couleur
blanc
tension nominale
250 V
mode de pose
autre
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
sans halogène
Oui
type de connexion
borne automatique
imprimé
lettres
traitement de la surface
non traité
avec voyant indicateur
Oui
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
porte-étiquette
Oui
Contact de report
Non
qualité du matériau
thermoplastique
nombre de pôles
2
matériau
plastique
type de fixation
autre
nombre de bascules d'actionnement
1
Poussoir inverseur NO+NF lumineux avec porte-étiquette Plexo composable IP55 10A livré avec enjoliveur blanc et lampe 12V, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré
Les Atouts de l'article:
Poussoir inverseur lumineux avec porte-étiquette Plexo composable - Blanc - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
IP55 - IK07 - 10A
Contact NO + NF
Connexion à bornes automatiques
Mécanisme livré avec enjoliveurs - Livré avec lampe 12V
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables