![Legrand - Porte XL3 galbee et vitree hauteur 1050mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/020269_pw_92419.jpg?ts=1714082836526)
Legrand - Porte XL3 galbee et vitree hauteur 1050mm
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
couleur - gris
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060202668
Réf. Sonepar
00001020266
Réf. Fournisseur
020266
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
porte de compartiment
couleur
gris
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
laqué / peint
largeur
1050 mm
hauteur
575 mm
profondeur
60 mm
finition CEM
Non
XL³400, porte pour coffret et armoire
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.