![Legrand - Porte reversible pour bac 1 travee Drivia 13 reference 401443](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-401453-WEB-R.jpg?ts=1704841433793)
Legrand - Porte reversible pour bac 1 travee Drivia 13 reference 401443
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
couleur - blanc
matériau - acier
finition porte à hublot - Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970817754
Réf. Sonepar
00001081775
Réf. Fournisseur
401453
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
couleur
blanc
matériau
acier
finition porte à hublot
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
largeur
370 mm
hauteur
1276 mm
profondeur
20 mm
finition CEM
Non
Porte métal réversible pour bac 1 travée DRIVIA 13 référence 401443 - livrée avec 2 aimants et kit de mise à la terre
Les Atouts de l'article:
Porte pour bac 1 travée 13 modules référence 401443
Porte réversible
Dimensions :- largeur : 370mm- hauteur : 1276mm- épaisseur : 20mm
Livrée avec :- 2 aimants - kit de mise à la terre : câble de mise à la terre longueur 200mm, section 4mm² ,équipé de cosses de fixation
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables