Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Legrand - Porte-reperes Memocab - tenant-aboutissant - L 18mm - section mini 4mm2

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 2.3...4.5 mm

  • diamètre du câble - 4.2...7.6 mm

  • longueur - 18 mm

  • largeur - 2.3 mm

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

3245060379223

Réf. Sonepar

00001037922

Réf. Fournisseur

037922

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

forme de rouleau

diamètre du conducteur

2.3...4.5 mm

diamètre du câble

4.2...7.6 mm

longueur

18 mm

largeur

2.3 mm

type

à paroi moyenne

crantage

sans

matériau

plastique

couleur

incolore

transparent

Oui

avec zone de texte

Non

imprimé

sans

mode de pose

autre

Porte-repères prédécoupé en bobine Mémocab pour repérage tenant et aboutissant simultané - capacité 7 repères longueur de repérage 18mm - section 4mm² à 16mm² pour câbles Ø4,2mm à Ø7,6mm

Les Atouts de l'article:

Porte-repères Mémocab pour filerie 4mm² à 16mm²
Longueur de repérage 18mm
7 repères
Ø minimum : 4,2mm²
Ø maximum : 7,6mm²

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables