![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/037937-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523440850)
Legrand - Porte-reperes Memocab pour filerie longueur reperage 18mm section mini 0,75mm2
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 2.3 mm
modèle - forme de rouleau
longueur - 18 mm
diamètre du câble - 2.3...4.8 mm
diamètre du conducteur - 1...2.3 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060379377
Réf. Sonepar
00001037937
Réf. Fournisseur
037937
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
2.3 mm
modèle
forme de rouleau
longueur
18 mm
diamètre du câble
2.3...4.8 mm
diamètre du conducteur
1...2.3 mm
transparent
Oui
crantage
sans
avec zone de texte
Non
matériau
plastique
mode de pose
autre
couleur
incolore
imprimé
sans
type
à paroi moyenne
Porte-repères Mémocab pour filerie - capacité 7 repères longueur de repérage 18mm - section 0,75mm² à 4mm² pour câbles Ø2,3mm à Ø4,8mm
Les Atouts de l'article:
Porte-repères Mémocab pour filerie 0,75mm² à 4mm²
Longueur de repérage 18mm
7 repères
Ø minimum : 2,3mm²
Ø maximum : 4,8mm²
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables