![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/038490-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523431906)
Legrand - Porte-reperes CAB 3 pour reperage des cables 10mm2 a 16mm2 - noir
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 8.9 mm
modèle - forme de livret
longueur - 26.3 mm
diamètre du câble - 5.6...7.8 mm
diamètre du conducteur - 3.6...4.5 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060384906
Réf. Sonepar
00001038490
Réf. Fournisseur
038490
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
8.9 mm
modèle
forme de livret
longueur
26.3 mm
diamètre du câble
5.6...7.8 mm
diamètre du conducteur
3.6...4.5 mm
transparent
Non
crantage
sans
avec zone de texte
Non
matériau
plastique
mode de pose
encoche
couleur
noir
imprimé
sans
type
à paroi moyenne
Porte-repères CAB 3 pour repérage des câbles 10mm² à 16mm² - noir - capacité 8 repères chiffres, lettres ou signes
Les Atouts de l'article:
Porte-repère pour câble section 10mm² à 16mm²
Capacité : 8 repères chiffres, lettres ou signes de 0,5mm² à 1,5mm² ou 1,5mm² à 2,5mm²
Couleur noire
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables