![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-001328-WEB-L.jpg?ts=1704841301966)
Legrand - Porte IP40 IK07 pour coffret capacite mini 8 a 9 modules - blanc RAL9003
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
couleur - blanc
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060013288
Réf. Sonepar
00001001328
Réf. Fournisseur
001328
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
porte de protection
couleur
blanc
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
autre
largeur
187 mm
hauteur
178 mm
profondeur
27 mm
finition CEM
Non
Porte IP40 IK07 pour coffret cache-bornes 8+1 modules finition blanc RAL9003
Les Atouts de l'article:
Porte blanche RAL9003 pour coffret référence 001308
Permet d'obtenir un coffret IP40 IK07
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables