Legrand - Porte Drivia transparente IP40 IK07 pour coffret reference 401223
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
couleur - autre
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064012430
Réf. Sonepar
00001401243
Réf. Fournisseur
401243
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
porte de verrouillage
couleur
autre
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
autre
largeur
353.75 mm
hauteur
497.25 mm
profondeur
36.9 mm
finition CEM
Non
Porte transparente pour coffret DRIVIA 18 modules 3 rangées référence 401223 permet au coffret de devenir IP40 IK07, charnières non visibles porte fermée, reçoit la serrure référence 401391 - conforme à la réglementation des ERP et IGH
Les Atouts de l'article:
Porte transparente pour coffret référence 401223
IP40 IK07 - Permet d'habiller un coffret et de renforcer sa protection
Reçoit les serrures référence 401391
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables