![Legrand - Porte blanche XL3125 IP40 IK09 pour coffret 1 rangee ref.401611-401652-401653](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/401861-LEGRAND.jpg?ts=1704841477983)
Legrand - Porte blanche XL3125 IP40 IK09 pour coffret 1 rangee ref.401611-401652-401653
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
couleur - blanc
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064018616
Réf. Sonepar
00001401861
Réf. Fournisseur
401861
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
porte de compartiment
couleur
blanc
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
autre
largeur
438 mm
hauteur
297 mm
profondeur
28 mm
finition CEM
Non
Porte blanche réversible XL³125 IP40 IK09 pour coffret 1 rangée référence 401611 , 401652 ou 401653 - peut recevoir une serrue n°850 référence 401851
Les Atouts de l'article:
Porte blanche RAL9003 pour coffret XL³125
Pour coffret 1 rangée référence 401611, 401652, 401653
IP40 IK09
Équipable d’une serrure n°850 référence 401851
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables