![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-654005-WEB-R.jpg?ts=1704841443369)
Legrand - Pop-up pour mobilier 2x4 modules livre avec kit d'installation - noir mat
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - encastré
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970966285
Réf. Sonepar
00001096654
Réf. Fournisseur
654005
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
noir
modèle
encastré
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements HDMI
0
forme
rectangulaire
profondeur d'encastrement
78 mm
extensible
Non
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
diamètre
0 mm
protection contre les surtensions
Non
longueur
274 mm
matériau
aluminium
relevable
Oui
hauteur
5 mm
largeur
120 mm
Pop up à encastrer dans mobilier 2x4 modules à équiper de fonctions Mosaic, livré avec kit d'installation - noir mat - conforme à la norme NFC 61-314
Les Atouts de l'article:
Bloc escamotable 2 compartiments
A encastrer dans le mobilier (bureaux, cuisines…)
Design ultra-fin
Finition noir mat
Bloc à équiper
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables