![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-089710-WEB-R.jpg?ts=1707523401312)
Legrand - Platine de sol carree a equiper de mecanisme Mosaic 1 poste - dore brosse
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bronze
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060897109
Réf. Sonepar
00001089710
Réf. Fournisseur
089710
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
bronze
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
métal
type de fixation
fixation à vis
qualité du matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de protection (IP)
IP44
adapté à une boîte de sol
Oui
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à un canal d'allège
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
traitement antibactérien
Non
avec volet de protection
Oui
traitement de la surface
brossé
hauteur d'encastrement
28 mm
largeur
86 mm
sans halogène
Oui
hauteur
86 mm
profondeur
41 mm
Platine de sol et plan de travail encastrable carrée simple poste avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper d'un mécanisme Mosaic 2 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - doré brossé
Les Atouts de l'article:
Platine carrée simple poste avec plaque extra-fine à équiper
Doré brossé - IP44 IK08
A équiper d'un mécanisme 2 modules Mosaic (à l'exception des prises de courant standard britannique, américain, sud-africain, australien, chinois et multistandard)
Format carré 86x86mm
Devient lumineux par installation de l'accessoire voyant LED - Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables