![Legrand - Plaque Niloe 1 poste - Galet](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/096704-LEGRAND-1000.jpg?ts=1714082848259)
Legrand - Plaque Niloe 1 poste - Galet
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060967048
Réf. Sonepar
00001096704
Réf. Fournisseur
096704
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
gris
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
qualité du matériau
thermoplastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
indice de protection (IP)
autre
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
brillant
adapté à un canal d'allège
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
traitement antibactérien
Non
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
non traité
hauteur d'encastrement
0 mm
largeur
86 mm
sans halogène
Oui
hauteur
86 mm
profondeur
10 mm
Plaque de finition Niloé 1 poste Collection Les Laqués matière brillante - finition Galet (gris)
Les Atouts de l'article:
Niloé - plaques
1 poste
Niloé
Les Laquées
Galet