![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/036033-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523419936)
Legrand - Plaque Lina 12,5 pour coffrets Atlantic et Marina hauteur 800 et largeur 600mm
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 800 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060360337
Réf. Sonepar
00001036033
Réf. Fournisseur
036033
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
600 mm
hauteur
800 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
matériau
acier
Plaque Lina 12,5 montage vertical ou horizontal pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina 800mm x 600mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 800mm- Largeur 600mm- Poids 5,2kgMontage horizontal pour coffrets :- Hauteur 600mm- Largeur 800mm
Acier galvanisé
Charge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables