Legrand - Plaque de montage metal epaisseur 15-10e pour boitiers industriels 270x170mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 270 mm
hauteur - 170 mm
profondeur - 1.5 mm
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060358143
Réf. Sonepar
00001035814
Réf. Fournisseur
035814
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
largeur
270 mm
hauteur
170 mm
profondeur
1.5 mm
couleur
acier inoxydable
finition de la surface
galvanisé
numéro RAL
0
Plaque de montage métal en acier galvanisé épaisseur 15/10e pour boîtiers industriels plastique et boites Plexo 270x170mm
Les Atouts de l'article:
Plaque de montage métal pour boîtiers industriels plastique et boites Plexo
Acier galvanisé épaisseur 15/10e
Pour boîtiers industriels plastique et boîtes de dérivation 270mm x 170mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables