![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/401253-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523411771)
Legrand - Plaque de fond pour coffret Drivia 18 modules 3 rangees ou rehausse - Classe II
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 261 mm
modèle - fond d'appareil
hauteur - 488.4 mm
matériau - plastique
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 488 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064012539
Réf. Sonepar
00001401253
Réf. Fournisseur
401253
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
261 mm
modèle
fond d'appareil
hauteur
488.4 mm
matériau
plastique
adapté à la hauteur de construction du boîtier
488 mm
couleur
blanc
profondeur
2 mm
numéro RAL
9003
adapté à la largeur de boîtier
261 mm
Plaque de fond pour coffret DRIVIA 18 modules 3 rangées ou rehausse - permet d'obtenir une isolation Classe II sur les coffrets - livrée avec bouchon
Les Atouts de l'article:
Plaque de fond pour coffret Drivia 3 rangées 18 modules
Permet d'obtenir une isolation classe II sur les coffrets
Livrée avec bouchon permettant d’obtenir la double isolation
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables