![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-088050-WEB-R.jpg?ts=1707523393423)
Legrand - Plaque de finition couvercle metal laiton inox - boite de sol std 16-24 modules
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur dimension extérieure - 248 mm
largeur dimension extérieure - 199 mm
finition du couvercle - rectangulaire
largeur dimension d'encastrement - 0 mm
couleur - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970755513
Réf. Sonepar
00001075951
Réf. Fournisseur
088050
Réf. Commerciale
Legrand
longueur dimension extérieure
248 mm
largeur dimension extérieure
199 mm
finition du couvercle
rectangulaire
largeur dimension d'encastrement
0 mm
couleur
laiton
diamètre externe
0 mm
nombre de boîtes d'encastrement
1
diamètre d'encastrement
0 mm
matériau du boîtier/corps
laiton
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
longueur dimension d'encastrement
264 mm
profondeur d'encastrement min.
68 mm
adapté à un nettoyage humide
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
8 mm
adapté à un canal noyé
Oui
adapté à un fond rentrant
Oui
adapté à un double fond
Oui
Plaque de finition pour couvercle métal pour boite de sol version standard 16 modules ou 24 modules épaisseur 8mm fixation par bandes adhésives pré-collées - finition laiton brut brossé
Les Atouts de l'article:
Plaque de finition pour couvercle métal 16 modules ou 24 modules
Finition laiton brut brossé
Epaisseur 8mm parfaitement adaptée au couvercle
Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées
Permet à la boite de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 500N (charge verticale appliquée au travers d'une petite surface)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables