![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-098876-WEB-R.jpg?ts=1707523401074)
Legrand - Plaque Celiane - Metal Blue Snake - 2 postes
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - métal
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970466556
Réf. Sonepar
00001046658
Réf. Fournisseur
098876
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
bleu
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
métal
type de fixation
à clipser
qualité du matériau
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
indice de protection (IP)
IP20
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
brillant
adapté à un canal d'allège
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
1
diamètre de l'alésage (ouverture)
53.6 mm
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
traitement antibactérien
Non
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
laqué / peint
hauteur d'encastrement
0 mm
largeur
161 mm
sans halogène
Oui
hauteur
82 mm
profondeur
8.5 mm
Plaque de finition 2 postes Céliane Métal pour montage horizontal ou vertical - finition Blue Snake - pour montage de 2 fonctions Céliane avec support
Les Atouts de l'article:
Plaque de couleur
2 postes
Céliane
Métal
Blue Snake
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables