![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-068971-WEB-R.jpg?ts=1707523411701)
Legrand - Plaque Celiane Metal 1 poste - finition Tungstene
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal et vertical
couleur - gris
nombre d'unités - 1
porte-étiquette - Non
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970449733
Réf. Sonepar
00001045066
Réf. Fournisseur
068971
Réf. Commerciale
Legrand
sens de montage
horizontal et vertical
couleur
gris
nombre d'unités
1
porte-étiquette
Non
matériau
métal
type de fixation
à clipser
qualité du matériau
aluminium
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
anodisé/oxydé
hauteur d'encastrement
0 mm
largeur
90 mm
sans halogène
Oui
hauteur
82 mm
profondeur
8.5 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
indice de protection (IP)
IP20
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
brillant
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
diamètre de l'alésage (ouverture)
53.6 mm
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
traitement antibactérien
Non
Plaque de finition Céliane Collection Métal 1 poste finition Tungstène avec système de rattrapage des défauts du mur
Les Atouts de l'article:
Plaque de couleur Céliane 1 poste
Collection Métal : des alliages brillants et remarquables pour réhausser votre intérieur et créer des accords inattendus avec vos accessoires
Finiton Tungstène
A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables