![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-069403-WEB-R.jpg?ts=1707523396001)
Legrand - Plaque Celiane Matieres 3 postes - finition Cuir Brun Texture
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal et vertical
couleur - marron
nombre d'unités - 3
porte-étiquette - Non
matériau - cuir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060694036
Réf. Sonepar
00001069403
Réf. Fournisseur
069403
Réf. Commerciale
Legrand
sens de montage
horizontal et vertical
couleur
marron
nombre d'unités
3
porte-étiquette
Non
matériau
cuir
type de fixation
à clipser
qualité du matériau
autre
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
autre
hauteur d'encastrement
0 mm
largeur
242 mm
sans halogène
Oui
hauteur
82 mm
profondeur
9.2 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
indice de protection (IP)
autre
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
3
nombre d'unités, verticales
1
diamètre de l'alésage (ouverture)
53.6 mm
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
6
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
3
traitement antibactérien
Non
Plaque de finition Céliane Collection Matières 3 postes finition Cuir Brun Texturé avec système de rattrapage des défauts du mur
Les Atouts de l'article:
Plaque de couleur Céliane 3 postes - A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane
Collection Matières : des matières traditionnelles, minérales, et modernes s'invitent sur les murs
Finition Cuir Brun Texturé
Montage horizontal ou vertical
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables