Legrand - Plaque Celiane Matieres 2 postes pour renovation entraxe 57mm - Black Nickel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal et vertical
couleur - noir
nombre d'unités - 2
porte-étiquette - Non
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970450593
Réf. Sonepar
00001045182
Réf. Fournisseur
069038
Réf. Commerciale
Legrand
sens de montage
horizontal et vertical
couleur
noir
nombre d'unités
2
porte-étiquette
Non
matériau
métal
type de fixation
à clipser
qualité du matériau
autre
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
galvanisé
hauteur d'encastrement
0 mm
largeur
157 mm
sans halogène
Oui
hauteur
83 mm
profondeur
8.5 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
indice de protection (IP)
IP20
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
1
diamètre de l'alésage (ouverture)
53.6 mm
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
traitement antibactérien
Non
Plaque de finition Céliane Collection Matières 2 postes pour rénovation entraxe 57mm finition Black Nickel avec système de rattrapage des défauts du mur
Les Atouts de l'article:
Plaque de couleur Céliane 2 postes - entraxe 57mm spécial rénovation - A associer avec 2 supports universels référence 080251 (entraxe 57mm obtenue par découpe de celui-ci)
Collection Matières : des matières traditionnelles, minérales, et modernes s'invitent sur les murs
Finiton Black Nickel
Montage horizontal ou vertical
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables