![Legrand - Peigne vertical VX3 - entraxe 150mm - pour coffret 4 rangees](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/405005-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841473382)
Legrand - Peigne vertical VX3 - entraxe 150mm - pour coffret 4 rangees
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 8
nombre de phases - 1
dimension du pas - 150 mm
section transversale - 25 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064050050
Réf. Sonepar
00001405005
Réf. Fournisseur
405005
Réf. Commerciale
Legrand
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
8
nombre de phases
1
dimension du pas
150 mm
section transversale
25 mm²
couleur
autre
isolé
Oui
largeur en nombre de modules
4
finition du raccordement électrique
fourche
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
4
tension de fonctionnement nominale max. Ue
230 V
Peigne d'alimentation vertical monophasé pour répartition VX³ optimisée sans repiquage pour interrupteur différentiel ou parafoudre protégé monobloc intensité maximum 63A - pour coffret 4 rangées entraxe 150mm
Les Atouts de l'article:
Peigne vertical pour montage dans coffrets 4 rangées Drivia, Plexo³, XL³125 et XL³160 -
Intensité maximum 63A
Entraxe 150mm
Sans repiquage
Parfaitement adapté aux applications logement et petit tertiaire
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables