![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-405035-WEB-R.jpg?ts=1704841471823)
Legrand - Peigne dalimentation vertical 125A VX3 bornes automatiques - coffrets 5 rangees
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
nombre de pôles - 8
longueur - 631 mm
dimension du pas - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064050357
Réf. Sonepar
00001405035
Réf. Fournisseur
405035
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de phases
3
courant permanent nominal (Iu)
125 A
nombre de pôles
8
longueur
631 mm
dimension du pas
150 mm
finition du raccordement électrique
autre
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
section transversale
50 mm²
couleur
gris
isolé
Oui
Peigne d'alimentation vertical tétrapolaire 125A pour répartition VX³ avec bornes automatiques avec 8 départs Phase et 12 départs Neutre - livré avec des pattes de fixation pour montage latéral et ajustement vertical
Les Atouts de l'article:
Peigne vertical 125A VX³ auto tétrapolaire IPXXB pour coffrets 5 rangées - Hauteur : 631mm
8 départs par phase (x3) + 12 départs neutre
Capacité des bornes : - alimentation : 16mm² à 35mm² (souple) ou 50mm² (rigide)- départs : 6mm² à 16mm² (souple ou rigide)
Livré avec obturateurs pour les bornes d'alimentation non utilisées
Montage dans les coffrets XL³160, XL³400
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables