Legrand - Peigne d'alimentation HX3 - 2P - 3 phases -bornes a vis -L. au metre -28 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 56
longueur - 1000 mm
nombre de phases - 3
dimension du pas - 17.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064049412
Réf. Sonepar
00001404941
Réf. Fournisseur
404941
Réf. Commerciale
Legrand
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
56
longueur
1000 mm
nombre de phases
3
dimension du pas
17.7 mm
section transversale
16 mm²
couleur
gris
isolé
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
16 kA
largeur en nombre de modules
56
tension nominale de tenue aux chocs
0 kV
finition du raccordement électrique
goupille
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
28
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
Peigne d'alimentation horizontal bipolaire équilibré sur 3 phases HX³ traditionnel pour appareils à bornes à vis - longueur 56 modules ou 1 mètre pour 28 appareils maximum
Les Atouts de l'article:
Peigne bipolaire équilibré sur 3 phases pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils
56 modules - 1 mètre
Nombre maximum d'appareils raccordables : 28
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables