Legrand - Peigne d'alimentation 4P HX3 traditionnel pour bornes vis - longueur 12 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 12
longueur - 214 mm
nombre de phases - 4
dimension du pas - 17.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064049443
Réf. Sonepar
00001404944
Réf. Fournisseur
404944
Réf. Commerciale
Legrand
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
12
longueur
214 mm
nombre de phases
4
dimension du pas
17.7 mm
section transversale
10 mm²
couleur
gris
isolé
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
16 kA
largeur en nombre de modules
12
finition du raccordement électrique
goupille
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
Peigne d'alimentation horizontal tétrapolaire HX³ traditionnel pour appareils à bornes à vis - longueur 12 modules pour 3 appareils maximum - pré-équipé de protections d’extrémités
Les Atouts de l'article:
Peigne tétrapolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils
12 modules
Nombre maximum d'appareils raccordables : 3
Pré-équipé de protections d'extrémités
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables