![Legrand - Peigne d'alimentation 4P HX3 traditionnel pour bornes a vis -longueur 56 modules](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-400945-WEB-R.jpg?ts=1704841476468)
Legrand - Peigne d'alimentation 4P HX3 traditionnel pour bornes a vis -longueur 56 modules
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 56
longueur - 1000 mm
nombre de phases - 4
dimension du pas - 17.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064049450
Réf. Sonepar
00001404945
Réf. Fournisseur
404945
Réf. Commerciale
Legrand
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
56
longueur
1000 mm
nombre de phases
4
dimension du pas
17.7 mm
section transversale
16 mm²
couleur
gris
isolé
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
16 kA
largeur en nombre de modules
56
finition du raccordement électrique
goupille
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
14
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
Peigne d'alimentation horizontal tétrapolaire HX³ traditionnel pour appareils à bornes à vis - longueur 57 modules ou 1 mètre pour 14 appareils maximum
Les Atouts de l'article:
Peigne tétrapolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils
57 modules - 1 mètre
Nombre maximum d'appareils raccordables : 14
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables