Legrand - Passe-fil PVC noir pour fil D12mm maximum - D percage 17mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvert
entrée de câble - rond
pour diamètre de câble - 12...12 mm
diamètre d'alésage - 17 mm
pour épaisseur de paroi - 4...4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060980931
Réf. Sonepar
00001098093
Réf. Fournisseur
098093
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
ouvert
entrée de câble
rond
pour diamètre de câble
12...12 mm
diamètre d'alésage
17 mm
pour épaisseur de paroi
4...4 mm
technique de rétrécissement
Non
étanche au gaz
Non
ininflammable
Non
couleur
noir
serre cable
Non
qualité du matériau
PVC
matériau
plastique
finition de l'angle
Non
étanche à l’eau
Non
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
Passe-fil pour fil Ø12mm maximum - Ø perçage 17mm - PVC noir
Les Atouts de l'article:
Passe-fil
PVC
Pour fil Ø maximum 12mm
Ø perçage 17mm
Noir
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables