![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/098245-LEGRAND.jpg?ts=1707523396874)
Legrand - Passage de sol pour cables 75x18mm - gris
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
couleur - gris
largeur - 75 mm
hauteur - 18 mm
nombre de canaux - 3
Emballage et conditions
18 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970337641
Réf. Sonepar
00001033764
Réf. Fournisseur
098245
Réf. Commerciale
Legrand
longueur
2000 mm
couleur
gris
largeur
75 mm
hauteur
18 mm
nombre de canaux
3
auto-adhésif
Non
numéro RAL
7030
sans halogène
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
indice de protection (IP)
autre
avec revêtement antidérapant
Non
lèvre d'étanchéité
Non
traitement antibactérien
Non
Passage de sol pour câbles 75x18mm avec 3 compartiments longueur 2m, fixation par clou, colle ou vis - gris
Les Atouts de l'article:
Fixation par colle, chevilles ou vis, clous
Vendu en longueur de 2 mètres
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables