Legrand - PAP TUNER STAND ALONE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements mémoire de programme - 10
affichage de la fréquence - analogique
avec sortie numérique - Non
RDS - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060673055
Réf. Sonepar
00001067305
Réf. Fournisseur
067305
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'emplacements mémoire de programme
10
affichage de la fréquence
analogique
avec sortie numérique
Non
RDS
Non
couleur
autre
largeur
232 mm
hauteur
45 mm
profondeur
41.5 mm
PAP TUNER STAND ALONE+HP