![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/067276_pw_209819.jpg?ts=1714082848495)
Legrand - PAP CREER VAETVIENT RADIO BL
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 16
couverture - 150 m
fréquence - 0...0 MHz
appareil radio CB - Oui
avec affichage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060672775
Réf. Sonepar
00001067277
Réf. Fournisseur
067277
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de canaux
16
couverture
150 m
fréquence
0...0 MHz
appareil radio CB
Oui
avec affichage
Non
avec secret de conversation
Non
RET A POSER CREER UN VA ET VIENT RADIO CELIANE BLANC