![Legrand - PAP CENTRALISER VOLETS BL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/67605.jpg?ts=1714082841365)
Legrand - PAP CENTRALISER VOLETS BL
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 13
couverture - 150 m
fréquence - 0...0 MHz
appareil radio CB - Oui
avec affichage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970670106
Réf. Sonepar
00001067010
Réf. Fournisseur
067605
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de canaux
13
couverture
150 m
fréquence
0...0 MHz
appareil radio CB
Oui
avec affichage
Non
avec secret de conversation
Non
PRET A POSER RADIO CENTRALISATION DES VOLETS BLANC