Legrand - Pack tertiaire de proximite 19 pouces jusqu'a 12 RJ45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972561884
Réf. Sonepar
00001256188
Réf. Fournisseur
446043
Réf. Commerciale
Legrand
Pack tertiaire de proximité Linkeo 19pouces pour installation jusqu'à 2x 6 prises RJ45 équipé d'un panneau de brassage avec cassette à équiper de 2x6 connecteurs RJ45, câble de brassage, étagère et 1 PDU
Les Atouts de l'article:
Équipé de 12 connecteurs RJ45 LCS³ cat.6 F/UTP
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables