Legrand - Moulure avec cloison Celiane deco - section 30x12,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 30 mm
hauteur - 12.5 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
Emballage et conditions
14 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970008657
Réf. Sonepar
00001098370
Réf. Fournisseur
098370
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
blanc
largeur
30 mm
hauteur
12.5 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
type de fixation
perforation du fond
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
avec connecteur de conduit
Non
section transversale utile
175 mm²
feuille de protection
Oui
indice de protection (IP)
autre
livraison sur rouleau
Non
transparent
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
finition du couvercle
séparé
traitement antibactérien
Non
qualité du matériau
PVC
longueur
2100 mm
température d'utilisation
-5...60 °C
numéro RAL
9003
sans halogène
Non
Moulure Céliane déco section 30x12,5mm avec cloison longueur 2,1m - blanc, accepte tous type de peinture - fixation par clou, colle ou vis
Les Atouts de l'article:
Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l’aide d’un outil par exemple : tournevis...)
Fixation par colle, chevilles ou vis, clous
Accepte tous types de peinture
Vendu en longueur de 2,10 mètres
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables