Legrand - Module RJ45 categorie 6 FTP retractable pour installation sous le bureau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - autre
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
forme - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060540654
Réf. Sonepar
00001054065
Réf. Fournisseur
054065
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
noir
modèle
autre
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements HDMI
0
forme
autre
profondeur d'encastrement
0 mm
extensible
Non
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
1
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
diamètre
0 mm
protection contre les surtensions
Non
longueur
100 mm
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP20
relevable
Non
hauteur
80 mm
largeur
30 mm
Module RJ45 catégorie6 FTP avec 1 cordon rétractable et 1 prise RJ45 pour installation sous le bureau - à compléter par un cordon catégorie6 FTP côté infrastructure
Les Atouts de l'article:
Module RJ45 retractable équipé d'un cordon rétractable RJ45 catégorie6FTP (longueur 1,35m)
Equipé de :- cordon rétractable RJ45 catégorie6 FTP (longueur 1,35m)- 1 prise RJ45
Câble rétractable côté utilisateur
A compléter par un cordon catégorie6 FTP côté infrastructure
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables