![Legrand - MODULE INTERRUPTEUR RF 300W](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/088306-LEGRAND-1000.jpg?ts=1714082840607)
Legrand - MODULE INTERRUPTEUR RF 300W
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - noir
mode boutons - Oui
avec émetteur radio manuel - Oui
avec codeur radio - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970421777
Réf. Sonepar
00001042177
Réf. Fournisseur
088306
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
autre
couleur
noir
mode boutons
Oui
avec émetteur radio manuel
Oui
avec codeur radio
Oui
avec contact à poussoir radio
Non
longueur de code (bit)
1016
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
Non
adapté à un commutateur de store vénitien
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
alimentation en courant
230 V CA
nombre de relais
1
adapté pour interrupteur
Oui
adapté à un bouton d'impulsion
Non
adapté à un variateur
Non
adapté à un commutateur de volet roulant
Non
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
fixation avec vis
système Rollingcode
Oui
nombre de commandes
6
fréquence radio
2450 MHz
intégré dans un boîtier
Oui
installé dans boîtier à socle de tube
Non
Legrand - Interrupteur micromodule 1 circuit ON/OFF 300W MyHOME Play - avec neutre