![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-413104-WEB-R.jpg?ts=1707523448507)
Legrand - Module de brassage blindee cat.6A STP - pour coffret de communication a equiper
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
blindé - Oui
catégorie - 6A (IEC)
type de connecteur - RJ45 8(4)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971951266
Réf. Sonepar
00001195126
Réf. Fournisseur
413104
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
jack
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
blindé
Oui
catégorie
6A (IEC)
type de connecteur
RJ45 8(4)
plage AWG
22...26
transparent
Non
outil spécial requis
Non
couleur
autre
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Oui
adapté à un conducteur multibrins
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
Module de brassage blindé catégorie6A STP pour applications Grade 3 TV avec connecteur LCS³ certifié PoE++ avec porte-étiquette - IP20 IK04 - 1 module
Les Atouts de l'article:
Categorie 6A STP
Module de brassage blindé
Equipé d'un connecteur RJ45 LCS
Pour application Grade 3 TV
1 module
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables