![Legrand - Mini-contacteur de puissance CTX3 3P 9A+contact auxiliaire-1NO - 230V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/417026-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841394653)
Legrand - Mini-contacteur de puissance CTX3 3P 9A+contact auxiliaire-1NO - 230V
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 195.5...253 V
type de tension d'actionnement - AC
adapté à un montage sur rail - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970404077
Réf. Sonepar
00001040407
Réf. Fournisseur
417026
Réf. Commerciale
Legrand
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
20 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
195.5...253 V
type de tension d'actionnement
AC
adapté à un montage sur rail
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
195.5...253 V
type de raccordement du circuit principal
serre-câble
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
9 A
Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 9A (AC3) avec contact auxiliaire intégré 1NO - puissance maximum AC3 380V à 400V 4kW - tension de commande 230V~ avec raccordement par bornes à vis
Les Atouts de l'article:
Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles
9A (AC3)
Contact auxiliaire intégré 1NO - Raccordement par bornes à vis
Puissance maximum AC3 380V à 440V : 4kW - Tension de commande : 230V~
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables