![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-06212-WEB-R.jpg?ts=1707523421264)
Legrand - Manchon reducteur sable pour conduits D20mm pour reduction de 20 a 16mm RAL1015
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
pour diamètre de tube, grand format - 20 mm
pour diamètre de tube, petit format - 16 mm
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971495074
Réf. Sonepar
00012006212
Réf. Fournisseur
06212
Réf. Commerciale
Legrand
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
pour diamètre de tube, grand format
20 mm
pour diamètre de tube, petit format
16 mm
sans halogène
Oui
surface polie
Non
qualité du matériau
polyoléfine
Manchon réducteur pour conduits Ø20mm pour réduction de Ø20mm à Ø16mm - ignifugé - sable RAL1015
Les Atouts de l'article:
Manchon réducteur pour passer d'un diamètre 20mm à un diamètre 16mm
Couleur sable RAL1015
Ignifugé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables