![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-06111-WEB-R.jpg?ts=1707523459954)
Legrand - Manchon reducteur conduits D20mm - reduction de 20-16mm - blanc antimicrobien
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
pour diamètre de tube, grand format - 20 mm
pour diamètre de tube, petit format - 16 mm
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971491830
Réf. Sonepar
00012006111
Réf. Fournisseur
06111
Réf. Commerciale
Legrand
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
pour diamètre de tube, grand format
20 mm
pour diamètre de tube, petit format
16 mm
sans halogène
Oui
surface polie
Non
qualité du matériau
polyoléfine
Manchon réducteur pour conduits Ø20mm pour réduction de Ø20mm à Ø16mm - ignifugé - blanc RAL9010 antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196
Les Atouts de l'article:
Manchon réducteur pour passer d'un diamètre 20mm à un diamètre 16mm
Couleur blanc RAL9010 antimicrobien
Ignifugé
Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables