![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-08199-WEB-R.jpg?ts=1707523371670)
Legrand - Manchon D32mm pour conduit rigide - gris RAL7035
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - écartement
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
pour diamètre de tube nominal - 32 mm
surface polie - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971494640
Réf. Sonepar
00012008199
Réf. Fournisseur
08199
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
écartement
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
pour diamètre de tube nominal
32 mm
surface polie
Non
surface brossée
Non
qualité du revêtement de surface
non revêtu
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
Manchon ZH pour conduit rigide IRL 4552 ZH de diamètre 32mm ignifugé gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Manchon ZH
Gris RAL7035 - Pour conduit rigide IRL 4552 ZH de diamètre 32mm
Ignifugé
PC/ABS
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables