![Legrand - Lyre grise pour tube IRL D16mm avec fixation des tubes par simple clipsage](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/031360-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841347721)
Legrand - Lyre grise pour tube IRL D16mm avec fixation des tubes par simple clipsage
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unilobé
diamètre - 15...16 mm
diamètre nominal - 16 mm
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060313609
Réf. Sonepar
00001031360
Réf. Fournisseur
031360
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
unilobé
diamètre
15...16 mm
diamètre nominal
16 mm
matériau
plastique
type de fixation
trou de vis
nombre de câbles/tubes
1
couleur
gris
revêtu de plastique
Non
distance au mur
Oui
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
résistant aux UV
Non
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
Lyre grise pour tube IRL Ø16mm avec fixation des tubes par simple clipsage - fixation par vis, par patte à visser ou cheville à visser, par collage ou sur rail en C - associables entre elles quel que soit le diamètre du tube
Les Atouts de l'article:
Lyre grise
Pour tube IRL Ø16mm avec fixation des tubes par simple clipsage - Ø minimum 15mm - Ø maximum 16mm
Fixation :- par vis- par patte à visser métallique ou par cheville Ø7mm, pas 150 ou cheville à visser- par collage- sur rail en C
Excellente tenue dans toutes les positions (ex. plafond)
Lyres associables entre elles quel que soit le diamètre du tube
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables