![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/031380-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523389485)
Legrand - Lyre a frapper - D16mm - accessoire pour tubes
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fermé
diamètre nominal - 16 mm
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
nombre de câbles/tubes - 1
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060313807
Réf. Sonepar
00001031380
Réf. Fournisseur
031380
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
fermé
diamètre nominal
16 mm
matériau
plastique
type de fixation
montage à clipsage
nombre de câbles/tubes
1
revêtu de plastique
Non
distance au mur
Oui
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
résistant aux UV
Non
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
Lyre à frapper Ø16mm pour conduits rigides IRL3321
Les Atouts de l'article:
Lyre à frapper pour tube IRL diamètre 16mm
Pour conduits rigides IRL3321
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables