Legrand - LSC EVAC LEDS IP43 24/48VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP43
source lumineuse fournie - Oui
avec interrupteur à distance - Oui
système de contrôle - auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme - 15 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060628253
Réf. Sonepar
00001062825
Réf. Fournisseur
062825
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP)
IP43
source lumineuse fournie
Oui
avec interrupteur à distance
Oui
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
15 m
mode de pose
montage en saillie (mur)
classe de protection
II
largeur
125 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
longueur
235 mm
hauteur/profondeur
50 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
permanent
matériau de la verrine
plastique transparent
tension nominale (Un)
0...0 V
LSC EVACUATION A LEDS PLASTIQUE IP43 IK0 7 24/48VDC