Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Legrand - LSC EVAC LED IP43 110VDC230VAC

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP43

  • source lumineuse fournie - Oui

  • avec interrupteur à distance - Oui

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • distance de visibilité du pictogramme - 15 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060629250

Réf. Sonepar

00001062925

Réf. Fournisseur

062925

Réf. Commerciale

Legrand

indice de protection (IP)

IP43

source lumineuse fournie

Oui

avec interrupteur à distance

Oui

système de contrôle

auto-test automatique

distance de visibilité du pictogramme

15 m

mode de pose

montage en saillie (mur)

classe de protection

II

largeur

125 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

alimentation de secours

centralisé (source centrale)

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

longueur

235 mm

hauteur/profondeur

50 mm

matériau du boîtier/corps

plastique

source lumineuse

LED non interchangeable

type de commutation

permanent

matériau de la verrine

plastique transparent

tension nominale (Un)

0...0 V

LSC EVACUATION A LEDS PLASTIQUE IP43 IK0 7 110/220VDC 230VAC