![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/062824-LEGRAND.jpg?ts=1707523403934)
Legrand - LSC d'evacuation encastre 45lm IP40 IK04 Kickspot plastique tension 24-48V=
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP40
température de couleur - 5300...5300 K
puissance du système - 1 W
flux lumineux utile - 45 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 123000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060628246
Réf. Sonepar
00001062824
Réf. Fournisseur
062824
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP)
IP40
température de couleur
5300...5300 K
puissance du système
1 W
flux lumineux utile
45 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
123000 h
flux lumineux en mode veille
3 lm
courant nominal de la LED à courant constant
21...42 mA
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement
61.5 mm
pictogramme inclus
Oui
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
avec interrupteur à distance
Oui
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
15 m
mode de pose
encastré
classe de protection
II
largeur
187 mm
diamètre externe
187 mm
fonction
éclairage d'évacuation
douille
autre
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
DC
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
appareillage
driver LED courant constant
largeur d'encastrement
152 mm
diamètre d'encastrement
152 mm
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
uni/bilatéral
nombre de pôles
4
longueur
240 mm
hauteur/profondeur
202 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
permanent
nombre de têtes de luminaire
1
longueur d’encastrement
152 mm
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale (Un)
24...48 V
Luminaire rond encastrable pour source centralisé d'évacuation Kickspot 45 lumens IP40 IK04 plastique à LEDs - tension 24V= à 48V= - certifié NF AEAS LSC et NF environnement
Les Atouts de l'article:
Luminaire encastré Kickspot pour sources centralisées d'évacuation à LEDs 45 lumens (consommation 0,8W à 1W) - Tension 24V= ou 48V=
IP40 plastique - IK04 - Classe II
Luminaire rond encastrable sans accessoire - Livré sans pictogramme
Raccordement par bornes automatiques
Certifié NF AEAS LSC et NF environnement
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables