Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Legrand - Lot de 50 interrupteur ou va-et-vient Niloe 10AX 250V - Pur

Legrand - Lot de 50 interrupteur ou va-et-vient Niloe 10AX 250V - Pur

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • type de commande - bascule/bouton

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066643014

Réf. Sonepar

00001664301

Réf. Fournisseur

664301

Réf. Commerciale

Legrand

type de commutation

va-et-vient

nombre de bascules d'actionnement

1

type de commande

bascule/bouton

couleur

blanc

mode de pose

encastré

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

tension nominale

250 V

sans halogène

Oui

avec cadre/support de montage

Oui

type de connexion

autre

voyant

non

traitement de la surface

non traité

profondeur d'encastrement

20 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

Contact de report

Non

qualité du matériau

thermoplastique

type d'éclairage

autre

matériau

plastique

type de fixation

fixation à griffes/vis

numéro RAL (équivalent)

9003

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

interrupteur à bouton-poussoir

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

Interrupteur de machine à laver

Non

finition de la surface

brillant

adapté à la classe de protection (IP)

IP31

largeur d'appareil

76 mm

hauteur d'appareil

76 mm

profondeur d'appareil

34 mm

zone de texte/surface d'inscription

non

fonction d'éclairage

autre

nombre de modules (construction modulaire)

1

compatible IFTTT

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

interrupteur de chauffage

Non

traitement antibactérien

Non

Interrupteurs et va-et-vient 10 AX - 250 V~Interrupteur ou va-et-vient - Lot spécial chantier- Emballage par 50 inters

Les Atouts de l'article:

Niloé - interrupteurs, va-et-vient et transformeurs- Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports- A équiper de plaques- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie- Fixation à vis et à griffes avec accessoire griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97- Livrés avec coques de protection de chantier

Les Atouts de la gamme:

NS