Legrand - Lot de 100 embouts a perforation directe ISO D32mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fermé
longueur totale - 15 mm
entrée de câble - rond
pour diamètre de câble - 12...25 mm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971093157
Réf. Sonepar
00001109315
Réf. Fournisseur
001958
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
fermé
longueur totale
15 mm
entrée de câble
rond
pour diamètre de câble
12...25 mm
indice de protection (IP)
IP65
diamètre d'alésage
15 mm
pour épaisseur de paroi
2.5...4 mm
technique de rétrécissement
Oui
étanche au gaz
Non
ininflammable
Non
couleur
gris
serre cable
Non
qualité du matériau
polypropylène (PP)
matériau
autre
finition de l'angle
Non
étanche à l’eau
Oui
sans halogène
Non
traitement de la surface
autre
Lot de 100 embouts à perforation directe ISO Ø32mm pour coffrets Plexo³
Les Atouts de l'article:
Embout ISO Ø32mm
Lot de 100
Les Atouts de la gamme:
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables