![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-086115L-WEB-R.jpg?ts=1710900257917)
Legrand - Lot 150 transformateurs Appareillage saillie composable blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - autre
nombre de bascules d'actionnement - 1
type de commande - bascule/bouton
couleur - blanc
mode de pose - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972649193
Réf. Sonepar
00001264919
Réf. Fournisseur
086115L
Réf. Commerciale
Legrand
type de commutation
autre
nombre de bascules d'actionnement
1
type de commande
bascule/bouton
couleur
blanc
mode de pose
saillie
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
avec cadre/support de montage
Non
type de connexion
borne automatique
voyant
non
traitement de la surface
non traité
profondeur d'encastrement
0 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
Contact de report
Non
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
numéro RAL (équivalent)
9003
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
interrupteur à bouton-poussoir
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
Interrupteur de machine à laver
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
54 mm
hauteur d'appareil
54 mm
profondeur d'appareil
31 mm
zone de texte/surface d'inscription
non
fonction d'éclairage
autre
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
interrupteur de chauffage
Non
traitement antibactérien
Non
Lot de 150 transformeurs 3 fonctions interrupteur, va-et-vient ou poussoir Appareillage Saillie composable avec bornes automatiques - à équiper de cadre Appareillage Saillie ou de cadre d'adaptation sur moulure DLPlus
Les Atouts de l'article:
10AX, 250V~ Produit composable livré en mode poussoir Association possible avec d'autres poussoirs afin de commander un même éclairage depuis plusieurs points de contrôle - L'interrupteur peut être utilisé comme simple interrupteur mais peut aussi être associé à un autre va-et-vient pour permettre d'allumer ou éteindre la lumière depuis deux points différents Blanc Ral 9003
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.